- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- vベルト lb32のおすすめ人気ランキング
vベルト lb32のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新85件の「vベルト lb32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト LA35」、「vベルト SA26」、「スナップピン 大型」などの商品も取り扱っております。
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
9.5
ベルト幅(mm)
16.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別
LB形
ベルト上幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
9.5
材質
ゴム
使用限界温度(℃)
-30~+90
寸法T(mm)
9.3
寸法W(mm)
16.5
寸法θ
40
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9
ベルト上幅(mm)
16.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9.0
ベルト上幅(mm)
16.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
B
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別
A形
材質
ゴム
種類
Vベルト
引張強度(kN)
4.4
伸長率(%)
3
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)
ゴム
種類
ウエッジベルト
最大速度(m/sec)
40
角度(°)
40
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
8.0
ベルト幅(mm)
12.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A
ばねの種類
引張ばね
材質
SUS304WPB
フック形状
逆丸フック
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
タイプ
Aタイプ
種類
松葉ピン
表面処理
三価ホワイト
寸法R(mm)
約9
適合穴径(Φmm)
3.5
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状
LB
サイズ
標準
タイプ
オレンジラベル
ベルト呼び長さ
32
ベルト長さ(mm)
813
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
16.5
角度θ(°)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷